66253056377 41 200X1.6X20 57A601PB25.
Mola da taglio organica non rinforzata 57A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66253056377
Rubix:999180700005058
EAN:3157625796294


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 66253056377 41 200X1.6X20 57A601PB25.
Ideale per affilare seghe e utensili da taglio. Adatto a tutti i tipi di acciaio.
Disc Non-Reinforced Cut-Off - Norton NRCO - 200x1.6x20mm Gr60
Punti di forza
Good compromise between cutting performance and service life.
Applicazioni
Ideal for sharpening saws and cutting tools. Suitable for all types of steel.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 200 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Forma | 41 |
| Grano | 60 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | nrco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione