DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866822

Disco da taglio «DTA» - Acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866822
Rubix:170000000540945
EAN:3660338208928
DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866822
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro125 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 125SPESSORE 2.5 866822


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto.
DISC DTA.125 - D.125x2,5 CUTTING - STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore2,5 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazioneacciaio
Formamozzo offset
Seriedta
0,85 IVA esclusa
/ Unità
1,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore