DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 115S 866816
Disco da taglio «DTI» - Acciaio inossidabile
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866816
Rubix:170000000540940
EAN:3660338208874


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTI - ACCIAIO INOSSIDABILE HUB PIATTO. PRIVO DI FERRO, CLORO O ZOLFO DIAMETRO 115S 866816
Standard: NF 12413 - Etichetta OSA
Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
Hub piatto. Privo di ferro, cloro o zolfo
DISC DTI.115 - D.115x1,6 CUTTING - /STAINLESS STEEL
Punti di forza
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Applicazioni
cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | hub piatto |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | dti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione