66252833215 A36P-350X3.0X25.4-T41 NOR-SB5
Disco da taglio piatto Macchina da banco Norton SUPER BLUE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Norton:66252833215
Rubix:999210414047075
EAN:3157624600936


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 350 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 66252833215 A36P-350X3.0X25.4-T41 NOR-SB5
Disc Cut-Off for chop saw - METAL - Norton Super Bleue 5 - 356x3x25.4mm
Punti di forza
Taglio rapido
Elevata asportazione di materiale
Facilità d'uso
Bassi livelli di vibrazioni
Prestazioni costanti per un lavoro di alta qualità
Elevata asportazione di materiale
Facilità d'uso
Bassi livelli di vibrazioni
Prestazioni costanti per un lavoro di alta qualità
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 350 mm |
|---|---|
| Spessore | 3 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 25,4 mm |
| Grano | 36 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | super blue 5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione