MOLA TAGLIO 230 X 2,5 METALLO C.DEPRES. 2608600225

Mola da taglio a centro depresso Expert for Metal

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bosch:2608600225
Rubix:160000000812461
EAN:3165140116466
MOLA TAGLIO 230 X 2,5 METALLO C.DEPRES. 2608600225

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MOLA TAGLIO 230 X 2,5 METALLO C.DEPRES. 2608600225


Mola da taglio a centro depresso Expert for Metal A 30 S BF, 115 mm, 2,5 mm; A centro depresso

Punti di forza

Offset hub cut-off wheels for steel.
For angle grinders.

Applicazioni

Ferrous metal|Steel/Ferrous metal

Informazioni tecniche


Attributi
Peso220 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)230x230x5 mm
Peso imballaggio240 g
Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano30
Velocità massima80 m/s
Seriepro metal
3,07 IVA esclusa
/ Unità
3,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione