61730121-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,6 PSF STEELOX
Fresa a disco EH / EHT PSF-INOX
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Pferd Tools:EHT 115-1,6 PSF STEELOX
Rubix:160000000714179
Produttore:61730121
EAN:4007220538135





Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
Dettagli del prodotto : 61730121-DISCHI DA TAGLIO EHT 115-1,6 PSF STEELOX
Spessore del disco 1,9/1,6/1,0 mm per un taglio veloce, confortevole e con poca bava Spessore del disco 2,5/2,4 mm per lavori di taglio universali Spessore del disco 3,2 mm per la massima durata e un'elevata stabilità laterale Adatto a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza L'uso di grandi scudi di serraggio (SFS 76, pagina 48) aumenta la stabilità laterale e garantisce un azionamento preciso del disco, in particolare per i dischi a taglio sottile in esecuzione piatta di Ø 178 e 230 mm Abrasivo: corindone A Prodotto senza l'aggiunta di ferro, cloro o prodotti di riempimento a base di zolfo. Utensile di durezza universale P (INOX) di media durezza con elevata efficienza di taglio e buona durata per il taglio senza riscaldamento.
Punti di forza
Prestazioni PFERD per il taglio senza riscaldamento con elevato potere di asportazione del materiale e buona durata. Prodotto senza l'aggiunta di ferro, cloro o prodotti di riempimento a base di zolfo.
Applicazioni
Taglio di lamiere, profili e materiali solidi. Adatta a smerigliatrici angolari di tutte le categorie di potenza. Abrasivo: corindone A.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,6 mm |
| Materiale abrasivo | ossido di alluminio |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Applicazione | taglio di lamiere, profili e materiali solidi |
| Forma | 41 |
| Velocità massima | 80,08 m/s |
| Serie | psf steelox |
| Codice doganale | 68042218 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione