DISCO DIAMANTATO CERAMIC EXTRACLEAN TURBO 125 MM 2608602479
Disco diamantato Best for Ceramic Extra-Clean Turbo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608602479
Rubix:160000000812735
EAN:3165140518093


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 125 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,4 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
Dettagli del prodotto : DISCO DIAMANTATO CERAMIC EXTRACLEAN TURBO 125 MM 2608602479
Disco diamantato Best for Ceramic Extra-Clean Turbo 230 x 22,23 x 1,8 x 7 mm
Applicazioni
Stone|Fine hard porcelain stonewareStone|MarbleStone|Natural stoneStone|GraniteStone|TilesStone|Ceramics
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x155x10 mm |
|---|---|
| Peso | 98 g |
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x155x10 mm |
| Peso imballaggio | 138 g |
| Diametro | 125 mm |
| Spessore | 1,4 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | pro ceramic |
| Codice doganale | 68042100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione