DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 115SPESSORE 2.5 866821
Disco da taglio «DTA» - Acciaio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:866821
Rubix:170000000540944
EAN:3660338208911

Documenti
Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 115SPESSORE 2.5 866821
Standard: NF 12413 - Etichetta OSA
Hub piatto.
Hub piatto.
DISC DTA.115 - D.115x2,5 CUTTING - STEEL
Punti di forza
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Applicazioni
cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 2,5 mm |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Forma | hub offset |
| Serie | dta |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,25 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 5,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore