Riferimenti
Norton:69936641429
Rubix:160000000158496
EAN:5900442655354


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 25 mm |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio |
Dettagli del prodotto : 69936641429 01 150X25X20 39C802K0VS.
Per affilatura manuale. Per affilatrici universali.
Punti di forza
•Highest purity green silicon carbide abrasive. Harder & more friable than aluminium oxide. For all general purpose bench and pedestal applications on non-ferrous materials and carbide tools. Ideal for high precision grinding & sharpening applications
The most friable conventional abrasive grain. Good cut rate and finish on metal carbide & non-ferrous hard or heat sensitive materials
The most friable conventional abrasive grain. Good cut rate and finish on metal carbide & non-ferrous hard or heat sensitive materials
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 150 mm |
|---|---|
| Spessore | 25 mm |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Forma | forma 01 |
| Grano | 80 |
| Velocità massima | 35 m/s |
| Serie | 39c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione