DISCO EXTRASOTTILE PREMIUM 41F 150X1,6X22,23 A46Q-BFXA 920351

Disco da taglio A30Q

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tyrolit:920351
Rubix:160000000792962
EAN:9003179203518
DISCO EXTRASOTTILE PREMIUM 41F 150X1,6X22,23 A46Q-BFXA 920351

Riepilogo info tecniche

Diametro150 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DISCO EXTRASOTTILE PREMIUM 41F 150X1,6X22,23 A46Q-BFXA 920351


Questo utensile superiore è stato progettato in modo da poter essere utilizzato sia su acciaio che su SS e offre la massima sicurezza nelle larghezze standard. Ciò è reso possibile dalla massima durata e stabilità del PREMIUM 2-in-1. Questo utensile è adatto al taglio di lamiere, profili, tubi, aste e materiale pieno. Per rettificatrici angolari. Dischi che lavorano rapidamente e hanno una lunga durata. Rilegato in bachelite. Dischi da taglio 2 in 1. Due applicazioni in un disco: adatto per acciaio e acciaio inox. Forma: 41F. La gamma di dischi da taglio 2in1 PREMIUM va da 1,6 a 1,9 mm per un lavoro veloce e confortevole con la massima durata dell'utensile e da 2,5 a 3,0 mm per la massima durata e stabilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso59 g
Diametro150 mm
Spessore1,6 mm
Materiale abrasivoossido di alluminio
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano46
Velocità massima80 m/s
Seriepremium*** super-thin 2in1 cut-off wheels
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione