DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866823

Disco da taglio «DTA» - Acciaio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:866823
Rubix:170000000540946
EAN:3660338208935
DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866823
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DISCO DA TAGLIO DTA - ACCIAIO HUB PIATTO. DIAMETRO 230SPESSORE 2.5 866823


Standard: NF 12413 - Etichetta OSA

Hub piatto.
DISC DTA.230 - D.230x2,5 CUTTING - STEEL

Punti di forza

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Applicazioni

cutting
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro230 mm
Spessore2,5 mm
Diametro di alesaggio22,23 mm
Applicazioneacciaio
Formahub offset
Seriedta
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione