X-LOCK DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL 115 X 10 MM 2608615165
Disco diamantato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608615165
Rubix:999190500003709
EAN:3165140933827


Riepilogo info tecniche
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 2 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
Dettagli del prodotto : X-LOCK DISCO DIAMANTATO STANDARD FOR UNIVERSAL 115 X 10 MM 2608615165
Un disco da taglio diamantato multiuso è indispensabile per i professionisti del cantiere. Il disco diamantato PRO Multi Material è sufficientemente resistente per affrontare qualsiasi materiale da tagliare. Le caratteristiche avanzate del design assicurano che il PRO Multi Material duri più a lungo dei dischi diamantati standard. I segmenti a basso attrito riducono al minimo l'usura sul lato del disco ed estraggono rapidamente la polvere dall'area di taglio, garantendo una maggiore durata e prestazioni eccellenti.
Punti di forza
-Lunga durata nel taglio di vari materiali da costruzione
Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura dei fianchi
Si aggancia con X-LOCK o si utilizza con smerigliatrici angolari per dadi e filetti
Può essere disponibile in versione vecchia
Segmenti a basso attrito progettati per ridurre al minimo l'usura dei fianchi
Si aggancia con X-LOCK o si utilizza con smerigliatrici angolari per dadi e filetti
Può essere disponibile in versione vecchia
Applicazioni
Small Angle Grinders;Long Life Cutting
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 115 mm |
|---|---|
| Spessore | 2 mm |
| Materiale abrasivo | diamante |
| Diametro di alesaggio | 22,23 mm |
| Applicazione | piccole smerigliatrici angolari; taglio di lunga durata |
| Grano | 1 |
| Velocità massima | 80 m/s |
| Serie | pro multi material |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione