ARTICOLO 7100304000

Disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:88775
Rubix:999250612002584
Produttore:7100304000
EAN:4064035079260
ARTICOLO 7100304000
Riepilogo info tecniche
Diametro125 mm
Spessore2 mm
Materiale abrasivoceramica
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100304000


I dischi da taglio 3M™ Cubitron™ 3 tagliano usando il disco perpendicolarmente alla superficie, rendendolo ideale per tagliare il metallo, nei settori automotive e Marine, per i tubi di acciaio inossidabile, tubature, morsetti o altri elementi di fissaggio arrugginiti e molti altri. Il disco da taglio 3M™ Cubitron™ 3 contiene il granulo 3M Re-Engineered Precision Shaped Grain che include una nuova tecnologia molecolare brevettata che prevede granuli abrasive con punte ancora più taglienti che si rigenerano continuamente rompendosi. Queste punte rendono l'abrasivo ancora più tagliente, con un taglio più freddo e un disco più duraturo degli abrasivi tradizionali. Gli abrasivi ad alte prestazioni 3M™ Cubitron™ sono ideati per i professionisti che vogliono di più dai loro utensili — prova gli abrasivi di nuova generazione scegliendo i dischi da taglio 3M™ Cubitron™ 3.
The 3M™ Cubitron™ 3 Cut-Off Wheel’s next-generation performance is backed by over 100 years of 3M metalworking innovation. Like other 3M industrial abrasives, this wheel is built to withstand a variety of applications, including cutting on the toughest metals. It's also designed to perform better as it runs faster, so having a tool able to maintain speed is critical. Unlock its fullest potential by pairing it with a powerful and long-lasting 3M Angle Grinder for enhanced performance and durability in harsh industrial conditions; always remember to use a tool guard and not exceed the maximum operating speed listed on the wheel. 3M has what you need to equip your team with industry-leading solutions, meaning you and your team will be prepared for whatever challenge comes your way.

Punti di forza

FUNZIONE SPECIALIZZATA: taglia perpendicolarmente col bordo esterno del disco, ideale per il taglio del metallo in molti settori tra cui l'automotive, il marine, tubature in acciaio inossidabile, tubature rovinate, morsetti o altri elementi di fissaggio arrugginiti e molti altri.
MIGLIORE VELOCITA': capacità di taglio fino al 10% in più rispetto ai dischi 3M™ Cubitron™ II per ridurre il tempo e la pressione richiesti per la lavorazione
MENO CAMBI DISCO: Taglia fino a 3 volte più materiale rispetto ai dischi da taglio 3M™ Cubitron™ II
LUNGA DURATA: Disegnato per durare fino a 2 volte più dei principali dischi concorrenti
3M PRECISION-SHAPED GRAIN REINGEGNERIZZATO: all'interno di trova il Precision Shaped Grain reingegnerizzato, con una tecnologia di legami molecolari disegnata per avere punte affilate che si frantumano continuamente per formare sempre nuove punte e garantire una superficie uniforme, un taglio più freddo e un consumo ottimale del minerale

Applicazioni

Cutting - Grinding

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro125 mm
Spessore2 mm
Materiale abrasivoceramica
Diametro di alesaggio22,23 mm
Grano36
Velocità massima80,18 m/s
Seriecubitron™ 3
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione