VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A -ART. 5530 75MM 7000000754

Disco di condizionamento della superficie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:05530
Rubix:999190300024371
Produttore:7000000754
EAN:00048011055305
VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A -ART. 5530 75MM 7000000754

Riepilogo info tecniche

Diametro76 mm
Granomolto fine
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VFN DISCHI ATTACCO ROLOC SC-DR - MINERALE A -ART. 5530 75MM 7000000754


I dischi Scotch-Brite™ Roloc™ per il condizionamento delle superfici combinano un disco in tessuto non tessuto resistente con l'efficienza del sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per un disco efficace che pulisce, rifinisce, mescola e sbarella. La struttura in fibra non tessuta si conforma bene per aiutare a preservare le superfici irregolari o sagomate e il supporto Roloc™ sostiene il disco per un taglio aggressivo.

Punti di forza

• Conformable non-woven web for irregular and contoured surfaces.
• Reduced risk of undercutting and gouging.
• Open-web construction that runs cool and resists loading.
• Aluminium oxide abrasive offering a high cut rate and long life.
• Consistent finishing throughout the life of the disc.
• Fast disc changes with the 3M™ Roloc™ TR attachment system.
• Secure attachment during surface conditioning operations.

Applicazioni

The Scotch-Brite™ Roloc™ SC Surface Conditioning Disc is suitable for blending, cleaning, deburring, finishing, grinding, polishing, radiusing, refining and surface preparation. Compatible substrates include aluminium, mild steel, nickel alloys, stainless steel and titanium.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro76 mm
Granomolto fine
Tipo di abrasivoossido di alluminio
€ 3,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione