80 DISCHI CON PLATORELLO INCORPORATO A TAZZA CON ATTACCO 14MA BD-ZB -P.N. 7581 GIALLO 7100138288

Disco Scotch-Brite™ Bristle BD‑ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100138288
Rubix:999190300024806
Produttore:7100138288
EAN:00048011245386
80 DISCHI CON PLATORELLO INCORPORATO A TAZZA CON ATTACCO 14MA BD-ZB -P.N. 7581 GIALLO 7100138288

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno115 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80 DISCHI CON PLATORELLO INCORPORATO A TAZZA CON ATTACCO 14MA BD-ZB -P.N. 7581 GIALLO 7100138288


Il disco con setole Scotch-Brite™ è progettato per durare di più rispetto alle spazzole con fili metallici e ad altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile e altri metalli. Viene usato per applicazioni industriali generiche, nel settore aerospaziale, automobilistico, nella lavorazione dei metalli e nei trasporti. In condizioni di utilizzo normale, le setole rimangono saldamente in posizione e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Abbiamo scelto la miscela di ceramica e ossido di alluminio 3M™, un minerale ceramico progettato con il nostro processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana e ottenere prestazioni migliori. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi incorporati in nylon o fibre sintetiche non tessute. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco con setole Scotch-Brite™, che usa grana ceramica abrasiva e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Questo disco ad azione rapida rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici da grandi aree.

Punti di forza

Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco;Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico;Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Questi dischi consentono di rimuovere vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio181,4 g
Diametro esterno115 mm
Diametro di alesaggio14 mm
Grano80
40,89 IVA esclusa
/ Unità
49,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.