120 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 200MM 33179 BIANCO 7100138304
Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:33179
Rubix:999190300024587
Produttore:7100138304

Documenti
Dettagli del prodotto : 120 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 200MM 33179 BIANCO 7100138304
Utilizza il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle come ricambio o per ampliare la larghezza della spazzola Sostituisci le spazzole metalliche e usa una pressione inferiore, producendo una finitura di alta qualità su tutte le superfici, attorno a sporgenze, in scanalature dettagliate, su disegni e su altre aree difficili da raggiungere. I dischi di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle rappresentano una valida alternativa alle spazzole metalliche. Le setole tenaci ma flessibili coprono una superficie di contatto maggiore delle comuni spazzole metalliche. Mantengono la loro qualità abrasiva per l'intera durata e offrono un'alternativa più sicura delle spazzole metalliche poiché non presentano il rischio che vengano proiettati fili dalla spazzola. I nostri dischi utilizzano granulo abrasivo ceramico 3M™, un minerale ceramico realizzato con un nostro processo esclusivo per migliorare la resistenza e la durezza del granulo. I dischi sono progettati per offrire prestazioni maggiori, con ossido di alluminio miscelato al granulo abrasivo ceramico, una combinazione che offre uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Il granulo abrasivo ceramico 3M™ è superiore agli abrasivi in ossido di alluminio sia per velocità di taglio che per durata. Rappresenta una scelta eccellente per applicazioni industriali di molatura e finitura. Questi dischi sono adatti a ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.
Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.
Punti di forza
Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura;I dischi aggiuntivi consentono larghezze maggiori della spazzola;Il granulo abrasivo ceramico 3M™ consente di ottenere un taglio aggressivo e una qualità di finitura costante per tutto il ciclo di vita del disco;Le setole flessibili richiedono poca pressione rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche delle parti difficili;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Applicazioni
Da utilizzare su vari metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox; Adatto per applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti; Da utilizzare per lavori di precisione in elettronica, oreficeria e falegnameria; Rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 193,675 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 31,75 mm |
| Uso | pulizia, finitura, lucidatura e sbavatura (deburr) di superfici metalliche irregolari e in punti difficili da raggiungere. |
| Materiale delle setole | setole stampate flessibili (molded) caricate con granulo abrasivo ceramico 3m™ (abrasive material: ceramica). |
| Velocità massima | 6000 rpm |
| Serie | bb-zb |
| Grano | 120 |
| Forma costruttiva | tipo c (curvo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 898,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 1096,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione