FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE S P.N.9708 63X32MM 7000077899

Spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7000077899
Rubix:999190300025100
Produttore:7000077899
FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE S P.N.9708 63X32MM 7000077899

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FIN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE S P.N.9708 63X32MM 7000077899


Tipo A, ossido di alluminio, utilizzato per la pulizia o la lucidatura in aree di piccole dimensioni di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi - TIPO S, carburo di silicio, utilizzato per la finitura meccanica di piccoli stampi e piccole parti di acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Spazzole Roloc che consentono di ottenere risultati costanti e ripetibili senza modificare la geometria del pezzo di lavoro. Il sistema di ancoraggio consente il cambio rapido di Roloc e riduce i tempi di fermo durante il trattamento.

Punti di forza

Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A);Fornisce maggiore contatto di superficie rispetto alle spazzole con setole. Pulizia e leggera sbavatura dei vari substrati;Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi;Morbido e conformabile per il trattamento delle superfici uniformi senza segni di attrito;La rete non tessuta è resistente ai carichi e al calore

Applicazioni

Da usare per pulitura e sbavatura leggera di vari substrati, finitura satinata su metalli, levigatura del legno prima della verniciatura e rimozione dei difetti del primer prima del rivestimento finale

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)94x146x211 mm
Peso imballaggio558 g
Diametro esterno63,5 mm
Granofine
32 mm
17,73 IVA esclusa
/ Unità
21,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.