400 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30122 BLU 7000028529
Disco Bristle radiale Scotch-Brite™ RD-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:30122
Rubix:999190300025367
Produttore:7000028529
EAN:00048011301228

Documenti
Dettagli del prodotto : 400 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 50,8MM P.N. 30122 BLU 7000028529
Nell'uso normale, le setole flessibili del disco di setole radiali Scotch-Brite™ rimangono al loro posto e basta una leggera pressione per ottenere la finitura desiderata. Il disco è progettato per durare di più rispetto alle spazzole con fili metallici e ad altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile e altri metalli. Viene usato per applicazioni industriali generiche, nel settore aerospaziale, automobilistico, nella lavorazione dei metalli e nei trasporti. La miscela di ceramica e ossido di alluminio 3M™ è un minerale di ceramica progettato utilizzando un processo proprietario per migliorare la durezza e la resistenza della grana per una performance di livello superiore. La miscela ceramica/ossido di alluminio è progettata per rompersi frequentemente ed è superiore agli abrasivi all'ossido di alluminio in termini di velocità di taglio e durata. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante e per la finitura, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in matrici di fibra non tessuta. Unendo gli abrasivi al materiale non tessuto si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
Il disco di setole radiali Scotch-Brite™, che usa la grana ceramica abrasiva proprietaria di 3M™ e setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. Il nostro disco veloce rimuove vernice, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti da grandi aree.
Punti di forza
Le setole sagomate e dotate di abrasivo spogliano, sbavano, rifiniscono, lucidano, puliscono e rimuovono i rivestimenti in maniera più efficace, con meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ consente un taglio aggressivo e una qualità costante della finitura per tutta la durata del disco;Le setole flessibili richiedono meno pressione rispetto alle spazzole con fili metallici e si conformano ai contorni, anche nelle parti complesse;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei rivestimenti e di altre sostanze ad alto carico;Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Applicazioni
Rimuovi vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da grandi superfici || Utilizzabile su ottone, alluminio, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli || Applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti || Da utilizzare per operazioni di sverniciatura, sbavatura, lucidatura, pulitura e rimozione di rivestimenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 4,25 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 50,8 mm |
| Diametro di alesaggio | 9,53 mm |
| Velocità massima | 30000 rpm |
| Serie | rb-zb |
| Grano | 400 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione