36 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A -BB-ZB DIAMETRO 150MM MARRONE 7100138292

Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:B27620
Rubix:999190300025042
Produttore:7100138292
EAN:00048011276212
36 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A -BB-ZB DIAMETRO 150MM MARRONE 7100138292

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno152 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 36 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A -BB-ZB DIAMETRO 150MM MARRONE 7100138292


I prodotti Scotch-Brite™ sono resistenti al carico e ideali per la pulizia e la rimozione di vernici e rivestimenti. Si adattano a forme e sagome complesse e hanno una maggiore durata.
Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.

Punti di forza

Flessibile e conformabile;Resistente al carico;Sicura per gli operatori;Un buon sostituto per le spazzole con fili metallici;Apporto di abrasivo omogeneo;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Da utilizzare su vari metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox; Adatto per applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti; Da utilizzare per lavori di precisione in elettronica, oreficeria e falegnameria; Rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno152 mm
Grano36
279,67 IVA esclusa
/ Unità
341,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione