220 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 200MM - P.N. 33084 ROSSO 7100138335

Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:33084
Rubix:999190300024903
Produttore:7100138335
220 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 200MM - P.N. 33084 ROSSO 7100138335

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno193,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 220 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 200MM - P.N. 33084 ROSSO 7100138335


Utilizza la spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle per rimuovere vernici, macchie, adesivi, bruciature da saldatura, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali da vari metalli. Le spazzole utilizzano la nostra miscela esclusiva di granulo abrasivo ceramico 3M™, ossido di alluminio e setole stampate, flessibili ma tenaci che offrono una maggiore superfici di contatto rispetto alle spazzole metalliche. Le abbiamo progettate per durare più a lungo rispetto alle spazzole metalliche e ad altri dischi abrasivi. Il potere abrasivo resta constante per l'intera durata del prodotto, il quale funziona bene su vari metalli tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri. Il granulo abrasivo ceramico è un minerale ceramico realizzato utilizzando un processo 3M™ per migliorare la resistenza e la durezza del granulo. I dischi Scotch-Brite™ Bristle impiegano ossido di alluminio miscelato con granulo abrasivo ceramico ed il risultato è uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. È ottimale per l'asportazione intensiva di materiale. Gli abrasivi ceramici sono progettati per offrire velocità di taglio elevata e supportare le applicazioni che comportano sollecitazioni e calore intensi. Il granulo abrasivo ceramico è superiore agli abrasivi in ossido di alluminio sia per velocità di taglio che per durata. Può essere utilizzato per applicazioni di molatura industriale e finitura. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il trattamento delle superfici e contengono granuli abrasivi incorporati in fibre sintetiche o nylon in tessuto-non-tessuto. Questa combinazione di granuli e fibre crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
La spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle utilizza la nostra miscela esclusiva di granulo abrasivo ceramico 3M™, ossido di alluminio e setole stampate, flessibili ma tenaci che offrono una maggiore superfici di contatto rispetto alle spazzole metalliche. Queste spazzole mantengono il potere abrasivo per la loro intera durata.

Punti di forza

Le setole stampate, ricoperte di abrasivo consentono di effettuare operazioni di finitura, lucidatura e sbavatura in modo più efficiente rispetto alle spazzole metalliche;La miscela di granulo di abrasivo ceramico 3M™ offre una qualità di finitura superiore per l'intera durata del disco;Pulitura con pressione minima;Setole flessibili per finiture uniformi, su scanalature, disegni e altre aree difficili da raggiungere;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Da utilizzare per l'asportazione intensiva di materiale; Adatte per operazioni di molatura industriale, finitura, lucidatura e sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno193,7 mm
Diametro di alesaggio31,75 mm
Grano220
154,28 IVA esclusa
/ Unità
188,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.