120 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 150MM BIANCO 7000021285

Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:B27624
Rubix:999190300024655
Produttore:7000021285
120 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 150MM BIANCO 7000021285

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 120 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C- BB-ZZ DIAMETRO 150MM BIANCO 7000021285


I prodotti Scotch-Brite™ sono resistenti al carico e ideali per la pulizia e la rimozione di vernici e rivestimenti. Si adattano a forme e sagome complesse e hanno una maggiore durata.
Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.

Punti di forza

Flessibile e conformabile;Resistente al carico;Sicura per gli operatori;Un buon sostituto per le spazzole con fili metallici;Apporto di abrasivo omogeneo;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Da utilizzare su vari metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox; Adatto per applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti; Da utilizzare per lavori di precisione in elettronica, oreficeria e falegnameria; Rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno152,4 mm
Diametro di alesaggio51 mm
Seriebb-zb
Grano120
302,78 IVA esclusa
/ Pacchetto
369,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.