TALCO SPAZZOLE LAMELLARI MS-ZR ATTACCO ROLOC MINERALE A -P.N. 9892 75X35MM 7100093976
Scotch-Brite™ Spazzola lamellare Roloc™ tipo T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:Q09892
Rubix:999190300022504
Produttore:7100093976

Documenti
Dettagli del prodotto : TALCO SPAZZOLE LAMELLARI MS-ZR ATTACCO ROLOC MINERALE A -P.N. 9892 75X35MM 7100093976
La spazzola lamellare per finitura Scotch-Brite™ non richiede composti chimici per ottenere finiture di pregio ed è ideale per tutte le applicazioni di finitura estetica, levigatura di fibre di legno, rimozione di peluria dal legno, plastica e superfici composite e graffiatura di sigillanti. Questa spazzola dispone di un minerale abrasivo in silicio di alluminio.
Tipo di spazzola montaggio a "T" Roloc + che fornisce la massima conformabilità del pezzo di lavoro. Le finiture devono essere costanti e ripetibili senza alterare la geometria del pezzo di lavoro. Minerale: Talco (T) APPLICAZIONI: Pulizia non abrasiva di prodotti o finitura di metalli se in combinazione con pasta abrasiva.
Punti di forza
I gradi di densità morbida e molto fine degli abrasivi producono superfici spazzolate senza composti;Fornisce più superficie di contatto delle spazzole con setole;Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi;Consente finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi;Ottieni finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi
Applicazioni
Ideale per tutte le applicazioni di finitura estetica;Offre finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli;Per levigatura di fibre di legno, rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e superfici composite e rimozione del sigillante
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 76,2 mm |
|---|---|
| Uso | lucidatura e pulizia di superfici delicate in combinazione con liquidi o paste lucidanti. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione