Riferimenti
3M:11032
Rubix:999250612002660
Produttore:7000091716
EAN:8021684332371

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000091716
La spazzola lamellare per finiture Scotch-Brite™ fornisce una migliore uniformità e maggiore controllo in una vasta gamma di attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli.
Le nostre spazzole lamellari non richiedono composti chimici per ottenere finiture fini e sono ottimali per applicazioni di finitura estetiche, levigatura delle fibre del legno, rimozione delle imperfezioni su superfici in legno, plastica e superfici composite, nonché per la rimozione di sigillante.
Queste spazzole sono disponibili con minerale di ossido di alluminio. . Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
Le nostre spazzole lamellari non richiedono composti chimici per ottenere finiture fini e sono ottimali per applicazioni di finitura estetiche, levigatura delle fibre del legno, rimozione delle imperfezioni su superfici in legno, plastica e superfici composite, nonché per la rimozione di sigillante.
Queste spazzole sono disponibili con minerale di ossido di alluminio. . Questo minerale è alla base di un abrasivo duro e resistente che si autofrattura per esporre nuovi spigoli taglienti, a differenza degli abrasivi tradizionali naturali, che si consumano più rapidamente. Grazie alla rapidità di taglio, alla durezza e alla forza che lo caratterizzano, è largamente impiegato nelle applicazioni di molatura, carteggiatura e finitura. L'ossido di alluminio è adatto per un'ampia gamma di materiali, sia nella lavorazione del legno che dei metalli, incluse le leghe ferrose.
Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per la lavorazione delle superfici, dotati di granuli abrasivi incorporati in una trama di fibre in tessuto-non-tessuto. La combinazione di abrasivo e tessuto-non-tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutto il ciclo di vita del prodotto. Il materiale a trama aperta sviluppa poco calore ed è resistente all'intasamento. In questo modo, preserva la capacità di taglio del minerale abrasivo, limitando l'intasamento delle fibre.
La spazzola lamellare per finitura Scotch-Brite™ è realizzata in sezioni di materiale tessuto-non-tessuto tagliate longitudinalmente e incollate a un centro cilindrico. Le nostre spazzole lamellari sono disponibili con ossido di alluminio che espone costantemente nuovo abrasivo per finiture uniformi e costanti.
Punti di forza
La densità morbida e grane abrasive Medium/Fine/Very Fine consentono di produrre superfici spazzolate senza composti chimici;Fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole a setole;Espone costantemente nuovi granuli abrasivi per finiture costanti e uniformi;La struttura in tessuto-non-tessuto è resistente all'intasamento e al calore, consentendo risultati di finitura fine su una vasta gamma di materiali;Ottieni finiture decorative su metallo, legno e materiali compositi
Applicazioni
Per attività di preparazione e finitura, quali finiture spazzolate su rame, ottone, acciaio inox, alluminio e altri metalli;Da utilizzare per applicazioni di finitura estetica, nella levigatura di fibre di legno, nella rimozione dei difetti di superfici in legno, plastica e composite e nella rimozione del sigillante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1377 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Diametro di alesaggio | 76 mm |
| Grano | media |
| 220 mm | |
| 112 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione