VFN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A - DUREZZA 5 200MM X 25MM X 76MM 7000091720

Spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:O12241
Rubix:999190300023540
Produttore:7000091720
VFN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A - DUREZZA 5 200MM X 25MM X 76MM 7000091720

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VFN SPAZZOLE LAMELLARI CF-FB MINERALE A - DUREZZA 5 200MM X 25MM X 76MM 7000091720


Ossido di alluminio di tipo A, per l'uso in operazioni a macchina di satinatura leggera, pulizia, bruciature di saldatura, pulizia di pezzi di lavoro prima della saldatura dell'acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi
Spazzole per la pulizia e la finitura aiutano a non alterare il pezzo di lavoro. Significativa riduzione dei costi dovuti ai tempi di fermo.

Punti di forza

Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A);Fornisce maggiore contatto di superficie rispetto alle spazzole con setole. Pulizia e leggera sbavatura dei vari substrati;Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi;Morbido e conformabile per il trattamento delle superfici uniformi senza segni di attrito;La rete non tessuta è resistente ai carichi e al calore

Applicazioni

Da usare per pulitura e sbavatura leggera di vari substrati, finitura satinata su metalli, levigatura del legno prima della verniciatura e rimozione dei difetti del primer prima del rivestimento finale

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)85x225x225 mm
Peso imballaggio662 g
Diametro esterno200 mm
Diametro di alesaggio76 mm
Usopulizia e leggera sbavatura di vari substrati, satinatura di metalli, levigatura di legno prima della verniciatura e levigatura fine di fondi prima della verniciatura finale
Granomolto fine
€ 43,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione