VFN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE A P.N.9706 75X35MM 7000077914
Spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000077914
Rubix:999190300023618
Produttore:7000077914

Documenti
Dettagli del prodotto : VFN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE A P.N.9706 75X35MM 7000077914
Tipo A, ossido di alluminio, utilizzato per la pulizia o la lucidatura in aree di piccole dimensioni di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi - TIPO S, carburo di silicio, utilizzato per la finitura meccanica di piccoli stampi e piccole parti di acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Spazzole Roloc che consentono di ottenere risultati costanti e ripetibili senza modificare la geometria del pezzo di lavoro. Il sistema di ancoraggio consente il cambio rapido di Roloc e riduce i tempi di fermo durante il trattamento.
Punti di forza
Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A);Fornisce maggiore contatto di superficie rispetto alle spazzole con setole. Pulizia e leggera sbavatura dei vari substrati;Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi;Morbido e conformabile per il trattamento delle superfici uniformi senza segni di attrito;La rete non tessuta è resistente ai carichi e al calore
Applicazioni
Da usare per pulitura e sbavatura leggera di vari substrati, finitura satinata su metalli, levigatura del legno prima della verniciatura e rimozione dei difetti del primer prima del rivestimento finale
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 104x160x241 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 572 g |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Grano | molto fine |
| 35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione