80 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2MM P.N. 30126 GIALLO 7000000771
Disco a setole radiali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000000771
Rubix:999190300024867
Produttore:7000000771
EAN:00048011301266

Documenti
Dettagli del prodotto : 80 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C RB-ZB DIAMETRO 76,2MM P.N. 30126 GIALLO 7000000771
Il disco a setole radiali Scotch-Brite™, grazie alla grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ e alle setole flessibili sagomate, offre un contatto maggiore con la superficie rispetto alle spazzole metalliche e mantiene le proprietà abrasive per tutta la durata del disco. Questo disco a funzionamento rapido rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti superficiali da grandi aree. In condizioni d'uso normali, le setole flessibili del nostro disco Scotch-Brite™ a setole radiali rimangono in posizione in modo sicuro e possono ottenere la finitura desiderata con una leggera pressione. Il nostro disco è stato progettato per durare più a lungo di quelli a filo e di altri dischi abrasivi e funziona bene su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inox e altri metalli; è utilizzato per applicazioni industriali generiche, aerospaziali, automobilistiche, di lavorazione dei metalli, di trasporto e automobilistiche. La miscela di ossido di alluminio ceramico 3M™ è un minerale ceramico progettato con un processo proprietario per migliorare la tenacità e la durezza della grana per ottenere prestazioni di livello superiore. La miscela ceramica di ossido di alluminio è progettata per fratturarsi frequentemente e supera gli abrasivi in ossido di alluminio sia in termini di velocità di taglio che di durata. Perfetti per l'asportazione da moderata a pesante e per la finitura, gli abrasivi ceramici sono costruiti per tagliare velocemente e gestire applicazioni con calore e sollecitazioni intense. Gli abrasivi Scotch-Brite™ sono prodotti unici per il condizionamento delle superfici, con abrasivi incorporati in una matrice di fibra non tessuta. La combinazione di abrasivi e materiale non tessuto crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Il materiale a trama aperta è fresco e resistente al carico, il che consente ai minerali abrasivi di tagliare ad alte prestazioni limitando l'intasamento delle fibre.
Punti di forza
-APPLICAZIONI CONSIGLIATE: Sverniciare, sbavare, frullare, rifinire, lucidare e pulire in modo efficace
Grano ABRASIVO CERAMICO PROPRIETARIO 3M: offre una potenza di taglio aggressiva e una qualità di finitura costante per l'intera durata del disco
FLESSIBILE E CONFORME: Le setole flessibili richiedono una pressione minore rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche su parti complesse
STRUCCIATI, ABRASIVI: Rimuovono i rivestimenti con maggiore efficienza e minore pressione rispetto alle spazzole metalliche
SPAZIATURA IDEALE DELLE SETOLE: Progettata per sostanze ad alto carico, garantisce prestazioni ottimali
SENZA FILAMENTI: Aumenta la sicurezza eliminando i filamenti di filo comunemente presenti nelle spazzole a filo.
Grano ABRASIVO CERAMICO PROPRIETARIO 3M: offre una potenza di taglio aggressiva e una qualità di finitura costante per l'intera durata del disco
FLESSIBILE E CONFORME: Le setole flessibili richiedono una pressione minore rispetto alle spazzole metalliche e si adattano ai contorni, anche su parti complesse
STRUCCIATI, ABRASIVI: Rimuovono i rivestimenti con maggiore efficienza e minore pressione rispetto alle spazzole metalliche
SPAZIATURA IDEALE DELLE SETOLE: Progettata per sostanze ad alto carico, garantisce prestazioni ottimali
SENZA FILAMENTI: Aumenta la sicurezza eliminando i filamenti di filo comunemente presenti nelle spazzole a filo.
Applicazioni
Industria generale;Aerospaziale;Automobilistico;Metalmeccanico;Trasporti;Automobilistico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 76,2 mm |
|---|---|
| Diametro di alesaggio | 9,398 mm |
| Uso | pulizia, finitura |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione