VFN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE A P.N.9704 50X25MM 7000077926

Spazzola lamellare Clean and Finish Scotch-Brite™

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:Q09704
Rubix:999190300024847
Produttore:7000077926
VFN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE A P.N.9704 50X25MM 7000077926

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VFN SPAZZOLE LAMELLARI FF-ZR ATTACCO ROLOC - MINERALE A P.N.9704 50X25MM 7000077926


Tipo A, ossido di alluminio, utilizzato per la pulizia o la lucidatura in aree di piccole dimensioni di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi - TIPO S, carburo di silicio, utilizzato per la finitura meccanica di piccoli stampi e piccole parti di acciaio inossidabile e metalli non ferrosi.
Spazzole Roloc che consentono di ottenere risultati costanti e ripetibili senza modificare la geometria del pezzo di lavoro. Il sistema di ancoraggio consente il cambio rapido di Roloc e riduce i tempi di fermo durante il trattamento.

Punti di forza

Minerale: Carburo di silicio (tipo S), ossido di alluminio (tipo A);Fornisce maggiore contatto di superficie rispetto alle spazzole con setole. Pulizia e leggera sbavatura dei vari substrati;Fornisce continuamente abrasivo fresco per finitura consistenti e uniformi;Morbido e conformabile per il trattamento delle superfici uniformi senza segni di attrito;La rete non tessuta è resistente ai carichi e al calore

Applicazioni

Da usare per pulitura e sbavatura leggera di vari substrati, finitura satinata su metalli, levigatura del legno prima della verniciatura e rimozione dei difetti del primer prima del rivestimento finale

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104x160x241 mm
Peso imballaggio533 g
Diametro esterno50,8 mm
Granomolto fine
25 mm
€ 17,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione