80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 50MM GIALLO 7100138284
Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:07525
Rubix:999190300024828
Produttore:7100138284

Documenti
Dettagli del prodotto : 80 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 50MM GIALLO 7100138284
Usa il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ per rimuovere, sbavare, mascherare, rifinire, lucidare e pulire le parti in modo efficace. I nostri dischi Scotch-Brite™ Bristle sono un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste. Hanno un'azione rapida e garantiscono un ottimo taglio, coprendo una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono ben fisse mentre si applica una pressione leggera per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base.
Sono dotati di sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setole sono ideali per lavori su acciaio, alluminio e altri metalli, sia per attività di manutenzione generale, sia per applicazioni nel settore automobilistico e di riparazione dei motori.
Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio al granulo di abrasivo ceramico in modo da ottenere uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili.
I nostri dischi sono perfetti per operazioni di asportazione medio-pesante poiché gli abrasivi ceramici sono realizzati in modo da tagliare rapidamente e tollerare calore e pressione elevati.
Gli articoli Scotch-Brite™ Bristle sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.
Il disco di setole Scotch-Brite™ Roloc™ usa la grana abrasiva ceramica proprietaria mescolata con ossido di alluminio e setole flessibili e sagomate, fornisce una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e conserva le proprietà abrasive per tutta la durata del disco.
Punti di forza
Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura;La miscela di granulo abrasivo ceramico consente di ottenere una qualità di finitura molto elevata per tutto il ciclo di vita del disco;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato;Le setole flessibili si adattano ai contorni per produrre finiture omogenee anche delle parti difficili;Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase
Applicazioni
Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura;Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 283,5 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Uso | strumento ad alta velocità per rimuovere vernice, sigillante e ruggine |
| Grano | 80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione