50 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A -BB-ZB DIAMETRO 150MM VERDE 7100138327
Disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle BB-ZB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:B27622
Rubix:999190300024351
Produttore:7100138327
EAN:0048011276229

Documenti
Dettagli del prodotto : 50 RICARICHE SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO A -BB-ZB DIAMETRO 150MM VERDE 7100138327
I prodotti Scotch-Brite™ sono resistenti al carico e ideali per la pulizia e la rimozione di vernici e rivestimenti. Si adattano a forme e sagome complesse e hanno una maggiore durata.
Il disco di ricambio per spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle è realizzato in setole stampate flessibili, ricoperte di granulo abrasivo ceramico 3M™. Abbiamo progettato queste setole, tenaci ma flessibili, per raggiungere i contorni e produrre una finitura di alta qualità su tutte le superfici, con una pressione minima.
Punti di forza
Flessibile e conformabile;Resistente al carico;Sicura per gli operatori;Un buon sostituto per le spazzole con fili metallici;Apporto di abrasivo omogeneo;Privo di filamenti metallici per una maggiore sicurezza
Applicazioni
Da utilizzare su vari metalli, tra cui alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa e acciaio inox; Adatto per applicazioni generiche industriali e dei settori aerospaziale, automobilistico, metallurgico e dei trasporti; Da utilizzare per lavori di precisione in elettronica, oreficeria e falegnameria; Rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature da saldature, ruggine, ossidi pesanti e agenti inquinanti superficiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 152,4 mm |
|---|---|
| Velocità massima | 6000 rpm |
| Serie | bb-zb |
| Grano | 50 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 287,45 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 350,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione