80 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO S -BB-ZB DIAMETRO 200MM - P.N. 33082 GIALLO 7100138333

Spazzola radiale Scotch-Brite™ Bristle Tipe S BB-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:33082
Rubix:999190300023814
Produttore:7100138333
EAN:0048011330822
80 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO S -BB-ZB DIAMETRO 200MM - P.N. 33082 GIALLO 7100138333
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno203,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 80 SPAZZOLE RADIALI A FILO ABRASIVO DIRITTO TIPO S -BB-ZB DIAMETRO 200MM - P.N. 33082 GIALLO 7100138333


Nell'uso normale, le setole flessibili rimangono al loro posto e la finitura desiderata viene ottenuta con una lieve pressione. Il disco di setole Scotch-Brite™ è progettato per durare più dei fili metallici e degli altri dischi abrasivi e funziona in modo scorrevole su alluminio, ottone, bronzo, acciaio al carbonio, ghisa, acciaio inossidabile ed altri metalli. Le applicazioni includono il settore industriale generico, aerospaziale, automobilistico, lavorazione dei metalli e trasporti e soddisfa i rigorosi requisiti di elettronica, gioielleria e lavorazione del legno. La grana ceramica abrasiva è un minerale ceramico progettato con un processo proprietario per aumentare la resistenza e la durezza della grana. Per prestazioni migliori, i dischi di setola Scotch-Brite™ sono composti da ossido di alluminio miscelato con grana ceramica abrasiva per creare uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. Perfetti per la rimozione di materiale da moderato a pesante, gli abrasivi in ceramica sono progettati per un taglio rapido e per gestire applicazioni con calore intenso e sollecitazioni. La grana ceramica abrasiva supera gli abrasivi di ossido di alluminio per velocità di taglio e durata ed è una scelta eccellente per la levigatura industriale e la finitura. Gli abrasivi industriali Scotch-Brite™ sono prodotti esclusivi per il condizionamento delle superfici con abrasivi integrati in nylon non tessuto o fibre sintetiche. Unendo gli abrasivi alle fibre si crea un sistema abrasivo che offre risultati costanti per tutta la durata del prodotto. Questo materiale a rete aperta funziona a freddo ed è resistente al carico: conserva le alte prestazioni di taglio dei minerali abrasivi limitando l'ostruzione delle fibre.
La spazzola a setole radiali Scotch-Brite™, che usa la nostra grana ceramica abrasiva proprietaria e ossido di alluminio, insieme a setole sagomate e flessibili, offre una maggiore superficie di contatto rispetto alle spazzole con fili metallici e mantiene le proprietà abrasive per tutta la sua durata. La spazzola rimuove vernice, macchie, adesivi, bruciature di saldatura, ruggine, ossidi pesanti e contaminanti di superfici.

Punti di forza

Le setole modellate e riempite di abrasivo offrono una finitura, lucidatura e sbavatura più efficace delle spazzole metalliche;La grana abrasiva ceramica proprietaria 3M™ fornisce un'elevata qualità di finitura per tutta la durata del disco;Pulisce con una pressione minima;Le setole flessibili producono finiture uniformi intorno a sporgenze, piccole scanalature, motivi e altre zone difficili da raggiungere;Non contiene filamenti metallici per una maggiore sicurezza

Applicazioni

Da utilizzare per l'asportazione intensiva di materiale; Adatte per operazioni di molatura industriale, finitura, lucidatura e sbavatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio782,5 g
Diametro esterno203,2 mm
Diametro di alesaggio9,398 mm
Grano80
25,4 mm
€ 219,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 267,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione