120 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM BIANCO 7100138306

Disco Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ RD-ZB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:07529
Rubix:999190300025549
Produttore:7100138306
EAN:00048011643915
120 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM BIANCO 7100138306

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno76,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 120 DISCHI A TAZZA A FILO ABRASIVO ATTACCO ROLOC RD-ZB DIAMETRO 75MM BIANCO 7100138306


Usa il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ per rimuovere, sbavare, mascherare, rifinire, lucidare e pulire le parti in modo efficace. I nostri dischi Scotch-Brite™ Bristle sono un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste. Hanno un'azione rapida e garantiscono un ottimo taglio, coprendo una superficie più ampia rispetto alle spazzole metalliche. Le spazzole rimangono ben fisse mentre si applica una pressione leggera per rimuovere ruggine e rivestimenti, senza danneggiare il materiale di base. Sono dotati di sistema di attacco rapido 3M™ Roloc™ per una maggiore efficienza. I nostri dischi in setole sono ideali per lavori su acciaio, alluminio e altri metalli, sia per attività di manutenzione generale, sia per applicazioni nel settore automobilistico e di riparazione dei motori. Per aumentare le prestazioni, abbiamo miscelato l'ossido di alluminio al granulo di abrasivo ceramico in modo da ottenere uno dei minerali più resistenti e duraturi disponibili. I nostri dischi sono perfetti per operazioni di asportazione medio-pesante poiché gli abrasivi ceramici sono realizzati in modo da tagliare rapidamente e tollerare calore e pressione elevati. Gli articoli Scotch-Brite™ Bristle sono prodotti esclusivi per la finitura delle superfici, progettati per garantire risultati di qualità e costanti per tutta la vita del prodotto. Si possono scegliere formati e grane di vario tipo per soddisfare qualsiasi esigenza operativa.
Il disco Scotch-Brite™ Bristle Roloc™ è dotato del nostro granulo abrasivo ceramico, legato con ossido di alluminio per avere una superficie di contatto maggiore rispetto alle spazzole metalliche e una capacità abrasiva persistente per tutta la vita del disco.

Punti di forza

Le setole stampate ricoperte di abrasivo sono migliori delle spazzole metalliche nelle operazioni di sverniciatura, sbavatura, mascheratura, finitura, lucidatura e pulitura;La miscela di granulo abrasivo ceramico consente di ottenere una qualità di finitura molto elevata per tutto il ciclo di vita del disco;Lo spazio tra le setole è ideale per la rimozione dei residui di rivestimenti e di altre sostanze che comportano un intasamento elevato;Le setole flessibili si adattano ai contorni per produrre finiture omogenee anche delle parti difficili;Il comodo sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre rapidità e semplicità di sostituzione del disco nei processi di finitura multifase

Applicazioni

Da utilizzare per operazioni efficienti di pulitura, sbavatura, mascheratura, finitura e lucidatura;Un'alternativa sicura a spazzole metalliche, prodotti chimici e paste

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno76,2 mm
Grano120
€ 14,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione