10527M-DETERGENTE A BASE ALCOLICA CON CONTENUTO IN ALCOOL >70% CON TRIGGER PULIDRY-70 1LT
Disinfettante per superfici 750 ml
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
MNT:PULIDRY-70 1LT
Rubix:999201016079641

Dettagli del prodotto : 10527M-DETERGENTE A BASE ALCOLICA CON CONTENUTO IN ALCOOL >70% CON TRIGGER PULIDRY-70 1LT
Disinfettante con pompetta a
base alcoolica > 70% per ogni
superficie e piano di lavoro
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 0,75 l |
|---|---|
| Tipologia | detergente a base alcolica con contenuto in alcool >70% con trigger |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
