2095-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-3/8

Distributore rotante GF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:GF-3/8
Rubix:160000000577988
Produttore:2095
EAN:4052568110116
2095-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-3/8

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore rotante gf
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2095-DISTRIBUTORE ROTANTE GF-3/8


Distributore rotativo GF-3/8 Con una linea fissa di alimentazione e 4 uscite orientabili Diametro nominale=15 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar, Numero di giri max.=300 1/min, Fluido d'esercizio=Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79x48x45 mm
Peso282,1 g
Tipologiadistributore rotante gf
Paese d'origineHU
Codice doganale84798997
€ 152,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 186,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione