3998967-UTENSILE DI PRESA ADATTIVO DHAS-GF-60-U-BU
Dito di presa adattativo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DHAS-GF-60-U-BU
Rubix:160000001751380
Produttore:3998967
EAN:4052568274030
Documenti
Dettagli del prodotto : 3998967-UTENSILE DI PRESA ADATTIVO DHAS-GF-60-U-BU
Dita di presa adattive per una presa morbida e flessibile, con il Fin Ray Effect® derivato dal movimento della pinna caudale di un pesce. Due bande flessibili, che si incontrano nella parte superiore come un triangolo, costituiscono la base della Fin Ray Structure®. Le fasce sono collegate da nervature, distanziate a intervalli regolari, mediante cerniere flessibili. Questo collegamento flessibile ma robusto delle articolazioni consente alle dita della pinza di adattarsi ai contorni di un pezzo.
Applicazioni
Mechanical Engineering;Agriculture;Man-Machine Cooperation
Informazioni tecniche
Attributi
Nessun attributo tecnico per questo prodotto
€ 39,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione