3998964-UTENSILE DI PRESA ADATTIVO DHAS-GF-80-U-BU

Dito di presa adattativo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DHAS-GF-80-U-BU
Rubix:160000001751379
Produttore:3998964
EAN:4052568274023
3998964-UTENSILE DI PRESA ADATTIVO DHAS-GF-80-U-BU

Documenti

Dettagli del prodotto : 3998964-UTENSILE DI PRESA ADATTIVO DHAS-GF-80-U-BU


Dita di presa adattive per una presa morbida e flessibile, con il Fin Ray Effect® derivato dal movimento della pinna caudale di un pesce. Due bande flessibili, che si incontrano nella parte superiore come un triangolo, costituiscono la base della Fin Ray Structure®. Le fasce sono collegate da nervature, distanziate a intervalli regolari, mediante cerniere flessibili. Questo collegamento flessibile ma robusto delle articolazioni consente alle dita della pinza di adattarsi ai contorni di un pezzo.

Applicazioni

Mechanical Engineering;Agriculture;Man-Machine Cooperation

Informazioni tecniche


Attributi
47,47 IVA esclusa
/ Unità
57,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione