2469968-SIGILLANTE AUTOLIVELLANTE MS 931 BIANCO - 290 ML
Elastomero MS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Teroson:MS 931
Rubix:999200200080439
Produttore:2469968
EAN:4058093013458

Documenti
Dettagli del prodotto : 2469968-SIGILLANTE AUTOLIVELLANTE MS 931 BIANCO - 290 ML
TEROSON MS 931 è un liquido sigillante polimerico autolivellante, bianco, grigio o nero, modificato con silano. Polimerizza reagendo con l'umidità dell'aria per creare un rivestimento elastico per un'ampia gamma di applicazioni. Il prodotto è inoltre conforme alla norma DIN 10955 sull'analisi sensoriale dei materiali da imballaggio per prodotti alimentari. Offre un'ampia gamma di forze di adesione senza l'uso di primer e può essere sovraverniciato.
Punti di forza
conforme all'analisi sensoriale DIN per gli imballaggi alimentari
possibile e autolivellante
buona adesione ad ampio spettro senza primer
adatta alla sovraverniciatura
ampia gamma di applicazioni
Applicazioni
Sigillante liquido polimerico autolivellante, bianco, grigio o nero, modificato con silano. Conferisce alle superfici un rivestimento elastico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 290 ml |
|---|---|
| Colore | bianco |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
- Esaurito