ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, KIT, BASE 200 L + 7100029518

Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:1207528
Rubix:999240416003808
Produttore:7100029518
ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, KIT, BASE 200 L + 7100029518
Riepilogo info tecniche
Capacità220000 ml
Coloreblu
Tipologiasilicone
Documenti

Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, BLU, KIT, BASE 200 L + 7100029518


Elevata resistenza al calore ed elevata tenuta grazie all'adesivo da contatto Scotch-Weld 2000NF . Il nostro adesivo offre una tenuta e resistenza alla manipolazione immediate senza bisogno di asciugatura forzata. È un adesivo ad alto contenuto di solidi, catalizzato e disperso in acqua che può adesivizzare schiume flessibili di poliuretano e lattice, laminato plastico, legno, compensato, pannelli di particelle, tessuti, fibre, alluminio, acciaio zincato e molte plastiche.
L'adesivo a contatto Fastbond™ 2000NF di 3M™ è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa e con alto contenuto di solidi.

Punti di forza

Adesivo a contatto a base d'acqua attivabile bicomponente;Incollaggio e manipolazione immediati senza necessariamente asciugatura forzata;Offre elevata tenuta e elevata resistenza alla temperatura;Elevato contenuto di solidi per una soluzione di incollaggio efficace;Certificato secondo lo standard di emissione del prodotto GREENGUARD" per materiale da costruzione interno a bassa emissione per edilizia dediciata a bambini e scuole

Applicazioni

Use to bond flexible polyurethane and latex foams; plastic laminate; wood; plywood; particle board; fabrics; fibre; aluminium; galvanized steel and many plastics

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità220000 ml
Coloreblu
Tipologiasilicone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5965,84 IVA esclusa
/ Pacchetto
7278,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione