2060817-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA PER USO GENERICO CON ACQUA POTABILE SI 5331 - 100 ML

SI 5331 Sigillante per filettature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:SI 5331
Rubix:160000000545663
Produttore:2060817
EAN:5010266238746
2060817-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA PER USO GENERICO CON ACQUA POTABILE SI 5331 - 100 ML
Riepilogo info tecniche
Capacità100 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2060817-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA PER USO GENERICO CON ACQUA POTABILE SI 5331 - 100 ML


LOCTITE SI 5331 è ideale per l'utilizzo sulle parti filettate in plastica, sui particolari plastici e metallici a contatto con acqua calda o fredda, come ad esempio impianti di drenaggio, o tubazioni dell'acqua per l'industria e l'agricoltura. Ha ottenuto le seguenti certificazioni: Certificato WRC, approvato BS 6920 per acqua potabile: 0706521 Certificato DVGW, collaudato in conformità alla norma EN 751-1; P1 NSF Reg. No.: 123620

Punti di forza

Sigillaraccordi liquido per utilizzo generico per la sigillatura di raccordi in metallo e plastica che trasportano acqua calda e fredda

Classificato WRC, approvato BS 6920 per acqua potabile: 0706521

Approvazione DVGW, collaudato in conformità alla norma EN 751-1

Applicazioni

Industrial and agricultural plastic water pipe systems or drainage systems.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità100 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Peso111 g
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
24,68 IVA esclusa
/ Unità
30,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore