SIGILLANTE DI MONTAGGIO 846232

MS SEALANT mastice colla

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:846232
Rubix:999210312053138
EAN:3660338411403
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 846232

Riepilogo info tecniche

Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 846232


Colore: bianco
Mastice colla, ideale per incollaggio e giunti.
Caratteristiche: aderenza su qualsiasi supporto, anche umido.
Inodore. Estrusione semplice (pistola manuale o pneumatica).
Trattamento fungicida. Senza solventi, isocianati o alogeni.
Può essere verniciato con vernice a base acquosa.
Non lascia macchie sulla pietra naturale.
Applicazioni:
Termolaccatura: da 20 a 150°
Incollaggio strutturale per applicazioni soggette a vibrazioni.
Giunti su sanitari, marmo, granito, metalli, vetro, legno.
Incollaggio di qualsiasi materiale su qualsiasi supporto (anche sintetico).
Base: 100% MS polimero
Asciugatura superficiale: circa 10 min
Velocità di polimerizzazione (20°C/65% HR): da 2 a 3 min/24 h
Tempo di lisciatura: circa 10 min
Buona resistenza chimica ad acqua, solventi alifatici, acidi.
Resistente alle temperature: da -40° a +90°C
Durezza: 40 +/- 5 shore A
Temperatura d'utilizzo: da +5° a +35°C
Cartuccia da 290 ml

Punti di forza

Uso tutto-in-uno
Utilizzo flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima90 °C
€ 7,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore