SIGILLANTE DI MONTAGGIO 829228

Gel impermeabilizzante per piani di tenuta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:829228
Rubix:170000000533635
EAN:3660338048203
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 829228

Riepilogo info tecniche

Capacità25 ml
Colorerosso
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 829228


Applicazioni: Utilizzabile per piani di tenuta lavorati o grezzi.
Tenuta stagna immediata a bassa pressione.
Colore: rosso.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico (asciuga in assenza d'aria e in presenza di metallo). Viscosità: da 30.000 a 50.000 mPa.s tx (gel).
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15-30 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Gioco massimo: 0,50 mm - Resistenza finale: 12 ore.
Coppia di rottura, assemblaggio libero (norma DIN 54452): 6-13 Nm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 6-13 N/mm²
Confezionamento: Siringa da 25 g
Prodotto in Germania.
Vantaggi della siringa Spartex:
- Utilizzabile con una sola mano.
- Nessuna perdita di prodotto (estrusione totale).
- Non asciugare all'aria aperta.
- Nessun rischio di intasamento, come i siliconi, il traboccamento del prodotto.

Punti di forza

Una siringa di prodotto permette di realizzare un
cordone di 8 metri

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità25 ml
Colorerosso
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
€ 12,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore