2061023-SIGILLANTE SILICONICO CON POLIMER.A TEMP.AMBIENTE E RESISTENZA ECCELLENTE A AGENTI CHIMICI SI 5699 - 80 ML

LOCTITE SI 5699

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:SI 5699
Rubix:160000000545668
Produttore:2061023
EAN:5010266429823
2061023-SIGILLANTE SILICONICO CON POLIMER.A TEMP.AMBIENTE E RESISTENZA ECCELLENTE A AGENTI CHIMICI SI 5699 - 80 ML
Riepilogo info tecniche
Capacità80 ml
Coloregrigio
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2061023-SIGILLANTE SILICONICO CON POLIMER.A TEMP.AMBIENTE E RESISTENZA ECCELLENTE A AGENTI CHIMICI SI 5699 - 80 ML


LOCTITE SI 5699 è un sigillante siliconico elastico che polimerizza con l'esposizione all'umidità dell'aria, per formare una tenace guarnizione in gomma. Il prodotto è principalmente ideato per la sigillatura delle flange con eccellente resistenza agli oli o la sigillatura delle flange rigide: per esempio, sulle scatole dei cambi e sugli alloggiamenti in metallo pressofuso. È già secco al tatto dopo 10 minuti. Il prodotto resiste ad acqua e glicole e si può utilizzare su superfici lavorate o pressofuse, su metallo o su plastica.

Punti di forza

Ideale per sigillare tutti i tipi di flangia, incluse quelle in metallo stampato che richiedono resistenza all'acqua/ glicole
Asciutto al tatto dopo 10 min.

Applicazioni

Gasketing Product - tack-free after 10 min. Water- glycol resistance. Ideal for use on flexible flanges, machined or cast surfaces, metal or plastic.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità80 ml
Coloregrigio
Tipologiasilicone
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima200 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
20,79 IVA esclusa
/ Unità
25,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità

selezionare le varianti (2)