SIGILLANTE DI MONTAGGIO 796837

Etanch'Filet Fin Impermeabilizzante per filettature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:796837
Rubix:170000000533303
EAN:3660338043222
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 796837

Riepilogo info tecniche

Capacità50 ml
Colorecastano
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 796837


Applicazioni: Resina monocomponente per impermeabilizzazione di collegamenti filettati su circuiti idraulici e pneumatici, nonché per piccoli raccordi in ambito industriale.
Funziona unicamente su raccordi metallici.
Colore: marrone.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Impermeabilizzazione fino a 19 mm (3/4'').Viscosità: da 300 a 500 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su bullone M10 in acciaio: da 15 a 30 minuti.
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 minuti.
Resistenza finale dopo 24 ore.
Gioco massimo: 0,15 mm
Diametro di vite massimo: M26
Coppia di rottura, assemblaggio libero norma DIN 54454: 15 Nm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 14 Nm/mm².
Confezione: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Temperatura di utilizzo: da -50°C a +150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Colorecastano
Tipologiasilicone
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
9,07 IVA esclusa
/ Unità
11,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore