SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847779

Mastice colla acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:847779
Rubix:999210312053139
EAN:3660338411410
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847779

Riepilogo info tecniche

Capacità290 ml
Coloreincolore
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847779


Colore: trasparente.
Mastice colla, ideale per l'incollaggio o i giunti, anche su superfici trasparenti (vetro, plastica).
Caratteristiche: Base: 100% MS polimeri.
Aderenza su qualsiasi supporto, anche umido. Inodore.
Resiste ai raggi UV.
Estrusione semplice (pistola manuale o pneumatica).
Senza solventi, isocianati o alogeni.
Può essere verniciato con vernici a base acquosa.
Applicazioni:
Tempo di lisciatura: circa 10 min.
Velocità di polimerizzazione (20°/65% HR): da 2 a 3 mm/24 h.
Incollaggio di qualsiasi materiale su qualsiasi supporto (anche sintetico).
Incollaggio strutturale per applicazioni soggette a vibrazioni.
Buona resistenza chimica ad acqua, solventi alifatici, acidi.
Resistenza alle temperature: da -40° a +90°C.
Durezza: 38 +/- 5 shore A.
Temperatura d'utilizzo: da +5° a +35°C.
Cartuccia 290 ml.

Punti di forza

Invisibile dopo l'incollaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità290 ml
Coloreincolore
Tipologiasilicone
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima90 °C
10,02 IVA esclusa
/ Unità
12,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore