ADESIVO A PRESA RAPIDA A BASE ACQUA 1000NF, TRASPARENTE, 3. 7100011610
Adesivo a presa rapida a base acqua 3M™ 1000NF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:FT10001GN
Rubix:999240416003809
Produttore:7100011610
EAN:00051115645815

Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A PRESA RAPIDA A BASE ACQUA 1000NF, TRASPARENTE, 3. 7100011610
L'adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF è caratterizzato da un tempo più rapido di fissaggio rispetto alla maggior parte degli adesivi monocomponente e consente di raggiungere il tempo di manipolazione in circa un minuto o anche meno, per un processo di produzione ininterrotto. Il potenziale di questo prodotto nelle applicazioni monosuperficie, assieme al tempo rapido di adesione, consente inoltre di aumentare la produttività e di usare una quantità minore di prodotto al tempo stesso. L'alto contenuto di parti solide permette di coprire una superficie maggiore rispetto agli adesivi comuni a base di solvente, contribuendo a migliorare gli ambienti lavorativi e ad aumentare la produttività. Composto per il 48% di parti solide, l'adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF assicura una copertura anche tripla rispetto agli adesivi a base di solvente, riducendo così i costi di inventario e smaltimento inoltre deve essere sostituito con minore frequenza. La formula neutra permette una copertura uniforme e risulta trasparente una volta asciutta, per risultati estetici apprezzabili. Aderisce a molti tipi di schiuma flessibile e in lattice, tessuti, fibre di poliestere usate come riempitivo, tela, legno, compensato, truciolato e numerose superfici in plastica e metallo. Incolla queste superfici e consente di fissarle tra loro. Questo adesivo speciale è progettato per un uso industriale, ad esempio per fabbricare mobili, lavorare il legno, fissare schiume e produrre veicoli particolari. Ha ricevuto la certificazione GREENGUARD® per bambini e scuole relativa alle emissioni dei prodotti per i materiali edili a basse emissioni per interni: Soddisfa o contribuisce a raggiungere il credito EQ 4.1 LEED®: Materiali a basse emissioni: Adesivi e sigillanti Soddisfa o contribuisce a raggiungere il credito EQ 4.5 LEED®: Materiali a basse emissioni: Mobili e arredamento Soddisfa o contribuisce a raggiungere il credito EQ 4.6 LEED®: Materiali a basse emissioni: Soffitto e sistemi a parete Le prestazioni di alto livello dell'adesivo a presa rapida a base di acqua 1000NF 3M™ sono dovute al fatto che utilizza una tecnologia 3M brevettata per la creazione di adesivi sensibili alla pressione (PSA, Pressure Sensitive Adhesive). Come i nastri PSA, l'adesivo a presa rapida a base di acqua 1000NF 3M diventa rapidamente viscoso per formare legami immediati. Sfrutta inoltre una tecnologia brevettata per la reticolazione, che conferisce una tenuta ancora maggiore nel tempo. A seconda dei materiali da unire, l'adesivo può raggiungere il tempo di manipolazione quasi all'istante, ma resta riposizionabile finché è ancora bagnato.
L'adesivo a presa rapida a base di acqua 3M™ 1000NF è un adesivo esclusivo a base di acqua appositamente progettato per offrire una combinazione efficace delle seguenti caratteristiche: fissaggio rapido resistente al calore, riposizionabilità e tenuta eccezionale. Il nostro adesivo è ignifugo e privo di policloroprene e può quindi contribuire a ridurre i costi assicurativi e ad aumentare la sicurezza del luogo di lavoro.
Punti di forza
L'adesivo monocomponente, privo di solventi, non richiede l'aggiunta di altri elementi per poter essere usato in modo sicuro e semplice;Il legame stabile fornisce una buona resistenza al calore per una lunga durata nel tempo.;Fissaggio rapido per un tempo di manipolazione immediato per un processo di assemblaggio ininterrotto;Il giusto dosaggio e l'alta copertura consentono di ridurre gli sprechi;Fissa una vasta gamma di substrati e resiste alle alte temperature per soddisfare numerose esigenze
Applicazioni
Incollare il laminato per piani di lavoro al pannello truciolare; incollare l'impiallacciatura in legno al pannello truciolare
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 3780 ml |
|---|---|
| Colore | viola |
| Tipologia | silicone |
| Peso | 4158 g |
| Temperatura minima | 4 °C |
| Temperatura massima | 149 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione