SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847781

Mastice colla veloce

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:847781
Rubix:999210312053140
EAN:3660338411427
SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847781

Riepilogo info tecniche

Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SIGILLANTE DI MONTAGGIO 847781


Colore: bianco.
Mastice colla, ideale per incollaggio e giunti.
Caratteristiche: Base: 100% MS polimeri.
Incollaggio universale con aderenza iniziale eccezionale.
Aderenza su qualsiasi supporto, anche umido. Inodore.
Estrusione semplice (pistola manuale o pneumatica).
Senza solventi, isocianati.
Può essere verniciato con vernici a base acquosa.
Applicazioni:
Incollaggio strutturale in applicazioni soggette a vibrazioni.
Incollaggio di qualsiasi materiale su qualunque supporto (anche sintetico).
Tempo di lisciatura: circa 5 min.
Velocità di polimerizzazione (20°/65% HR): 3 mm/24 ore.
Buona resistenza chimica ad acqua, solventi alifatici, acidi.
Resistenza alle temperature: da -40° a +90°C.
Durezza: 50 +/- 5 shore A.
Temperatura d'utilizzo: da +1 a +35°C.
Cartuccia 290 ml.

Punti di forza

Indurimento rapido e ad altissima aderenza

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità290 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima90 °C
€ 7,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore