Riferimenti
Teroson:TEROSTAT IX 1KG
Rubix:160000001463609
Produttore:265492
EAN:4002872013429

Documenti
Dettagli del prodotto : 1359348-BARATTOLO RB IX - 1 KG
TEROSON RB IX è un sigillante butilico malleabile di colore grigio chiaro a bassa adesione, adatto per grandi spazi e spessori. Formulato per l'applicazione manuale a temperatura ambiente, è facile, sicuro e pulito da usare. Non richiede attrezzature per l'applicazione o precauzioni per la manipolazione. Questo prodotto offre un'ottima resistenza all'acqua e all'invecchiamento. La temperatura di esercizio va da -40 a +80°C.
Punti di forza
• Ideal for gap and breakthrough filling
• Good water and ageing resistance
• Easy, safe and clean to use
• No application equipment needed
• Welding
• Good water and ageing resistance
• Easy, safe and clean to use
• No application equipment needed
• Welding
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione