2068763-SIGILLANTE SEMI-FLESSIBILE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE 518 - 300 ML
Loctite 518
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:518 CR 300ML IT/ES/PT
Rubix:160000000545605
Produttore:2068763
EAN:5010266012056

Documenti
Dettagli del prodotto : 2068763-SIGILLANTE SEMI-FLESSIBILE MULTIUSO PER FLANGE RIGIDE 518 - 300 ML
Loctite 518 polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria. E' un prodotto sigillante anaerobico formulato per sigillare flange rigide e combacianti in ferro, acciaio e alluminio. Loctite 518 riempie giochi fino a 0,25 mm e forma una sigillatura flessibile e resistente agli agenti chimici, che non si usurerà né si deteriorerà. Le parti possono essere smontate facilmente anche dopo un uso prolungato. Le applicazioni tipiche includono la sigillatura di giunti metallici combacianti come le flange rigide. Si utilizza anche come guarnizione veloce sui giunti flangiati rigidi: per esempio, le scatole dei cambi e gli alloggiamenti motore.
Punti di forza
• Sigillante per flange anaerobico a media resistenza, semi flessibile
• Per flange in metalli attivi e inattivi
• Polimerizza anche in presenza di leggera contaminazione
• Si adatta alle irregolarità delle flange fino a giochi di 0,25 mm
• Consistenza gel
• Sigilla istantaneamente a bassa pressione
• Riduce i costi di magazzino dovuti alle guarnizioni preformate
• Resiste a elevate pressioni quando è completamente polimerizzato
• Nessun rilassamento o disallineamento della guarnizione
• Facile da automatizzare
• Riduce i costi di processo perché non bisogna assemblare manualmente la guarnizione
• Certificato NSF P1 Reg. No. 123758
• Per flange in metalli attivi e inattivi
• Polimerizza anche in presenza di leggera contaminazione
• Si adatta alle irregolarità delle flange fino a giochi di 0,25 mm
• Consistenza gel
• Sigilla istantaneamente a bassa pressione
• Riduce i costi di magazzino dovuti alle guarnizioni preformate
• Resiste a elevate pressioni quando è completamente polimerizzato
• Nessun rilassamento o disallineamento della guarnizione
• Facile da automatizzare
• Riduce i costi di processo perché non bisogna assemblare manualmente la guarnizione
• Certificato NSF P1 Reg. No. 123758
Applicazioni
Le applicazioni tipiche includono la sigillatura di giunti metallici combacianti come le flange rigide. Si utilizza anche come guarnizione veloce sui giunti flangiati rigidi: per esempio, le scatole dei cambi e gli alloggiamenti motore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 300 ml |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Tipologia | silicone |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 148,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore