ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, TRASPARENTE, 19 L, KIT 7100029348
Adesivo a contatto 3M™ Fastbond™ 2000NF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:1207965
Rubix:999240416003834
Produttore:7100029348
EAN:54046719907927

Documenti
Dettagli del prodotto : ADESIVO A CONTATTO FASTBOND 2000NF, TRASPARENTE, 19 L, KIT 7100029348
Elevata resistenza al calore ed elevata tenuta grazie all'adesivo da contatto Scotch-Weld 2000NF . Il nostro adesivo offre una tenuta e resistenza alla manipolazione immediate senza bisogno di asciugatura forzata. È un adesivo ad alto contenuto di solidi, catalizzato e disperso in acqua che può adesivizzare schiume flessibili di poliuretano e lattice, laminato plastico, legno, compensato, pannelli di particelle, tessuti, fibre, alluminio, acciaio zincato e molte plastiche.
L'adesivo a contatto Fastbond™ 2000NF di 3M™ è un prodotto bicomponente in dispersione acquosa e con alto contenuto di solidi.
Punti di forza
Adesivo a contatto a base d'acqua attivabile bicomponente;Incollaggio e manipolazione immediati senza necessariamente asciugatura forzata;Offre elevata tenuta e elevata resistenza alla temperatura;Elevato contenuto di solidi per una soluzione di incollaggio efficace;Certificato secondo lo standard di emissione del prodotto GREENGUARD" per materiale da costruzione interno a bassa emissione per edilizia dediciata a bambini e scuole
Applicazioni
Questa colla a contatto si utilizza nell'industria generale per l'assemblaggio di schiume poliuretaniche, la fabbricazione di pannelli stratificati, l'allestimento in legno o la calandratura di tessuti tecnici. È adatta a officine di falegnameria industriale, alla produzione di mobili, all'arredamento d'interni e alla trasformazione di materiali compositi leggeri.
Il suo impiego è adatto ad ambienti di produzione che richiedono un assemblaggio rapido. Le operazioni di postformatura e altre applicazioni soggette ad alte temperature possono essere prese in considerazione nei limiti delle caratteristiche indicate. L'utilizzo richiede almeno un substrato permeabile all'acqua e una messa in opera conforme alle raccomandazioni di co‑spruzzatura.
Il suo impiego è adatto ad ambienti di produzione che richiedono un assemblaggio rapido. Le operazioni di postformatura e altre applicazioni soggette ad alte temperature possono essere prese in considerazione nei limiti delle caratteristiche indicate. L'utilizzo richiede almeno un substrato permeabile all'acqua e una messa in opera conforme alle raccomandazioni di co‑spruzzatura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 19000 ml |
|---|---|
| Colore | blu |
| Tipologia | silicone |
| Durata di conservazione | 21 mesi dalla data di produzione; conservare tra 16 e 27 °c, al riparo dal gelo e dalla luce diretta. |
| Temperatura minima | 16 °C |
| Temperatura massima | 27 °C |
| Materiale di base | gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 567,95 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 692,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione