760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO SACCHETTO 600 ML 7000061766

Sigillante adesivo ibrido 3M™ 760

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:760600W
Rubix:999190300024606
Produttore:7000061766
EAN:04046719253227
760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO SACCHETTO 600 ML 7000061766
Riepilogo info tecniche
Capacità600 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Documenti

Dettagli del prodotto : 760 ADESIVO SIGILLANTE IBRIDO MONOCOMPONENTE IGROINDURENTE BIANCO SACCHETTO 600 ML 7000061766


Applicazioni ad alta resistenza di sigillanti elastomerici. Eccellente resistenza ai raggi UV e a lunga durata. Verniciabile quando bagnato.
L'adesivo sigillante 3M™ 760 UV è un adesivo ibrido, elastomerico, non-sag, che incolla e sigilla una vasta gamma di substrati sopra o sotto la linea di galleggiamento. Verniciabile quando bagnato. Non si degrada se esposto ai raggi UV.

Punti di forza

Il sigillante monocomponente indurente all'umidità offre una produzione semplificata;Incolla e sigilla calcestruzzo, legno, alluminio, la maggior parte dei metalli laccati, poliestere, vetro, pietra e altro ancora;Eccellente resistenza ai raggi UV;Permanentemente elastico per consentire il movimento del giunto;Le eccellenti proprietà non-sag ne consentono l'utilizzo sopra e sotto la linea di galleggiamento;Incolla materiali dissimili per una maggiore flessibilità di progettazione;Tempo di pelle di 30 minuti, verniciabile immediatamente

Applicazioni

Pannelli da incollare su camion, treni, rimorchi e veicoli speciali || Incolla e sigilla un'ampia varietà di substrati

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità600 ml
Colorebianco
Tipologiasilicone
Mostra UNSPSC / ECL@SS
26,42 IVA esclusa
/ Unità
32,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione