ALTA TEM.SIL.ROSSO D2645

Bostik SIL-300°C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bostik (Bolton):D2645
Rubix:999191100004003
Produttore:D2645
ALTA TEM.SIL.ROSSO D2645
Riepilogo info tecniche
Capacità300 ml
Colorerosso
Tipologiasilicone
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : ALTA TEM.SIL.ROSSO D2645


Silicone a polimerizzazione acetica per sigillature sottoposte ad alte temperature.

Punti di forza

Eccezionale resistenza ad agenti atmosferici, acqua, acidi, detergenti, oli, benzine

Applicazioni

.Particolarmente indicato per sigillature in ambito industriale e domestico di: forni, scambiatori di calore, canne fumarie, caminetti, stufe, scaldabagno, ferri da stiro ed elettrodomestici in genere.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità300 ml
Colorerosso
Tipologiasilicone
Temperatura minima-60 °C
Temperatura massima300 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,52 IVA esclusa
/ Unità
27,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione